電球 110v 10wのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
349件の「電球 110v 10w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アサヒ 110v 10w」、「110V10W」、「電球 100v 10w」などの商品も取り扱っております。
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 10 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 20
1個
104 税込114
当日出荷

口金 E12 電球形状 ナツメ球 電圧(V) 110 エスコ品番 EA758ZA-54 寸法(mm) Φ20×48 消費電力(W) 10
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

口金 Wピン式ベース 電球形状 ナツメ球 電圧(V) 110 エスコ品番 EA758ZA-62 寸法(mm) Φ20×48 消費電力(W) 10
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状 T型 消費電力(W) 15 電球形状 ミシン球
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

口金 BA15 光色 クリア 仕様 110V-10W エスコ品番 EA758ZK-67 寸法(mm) Φ18×35 ベース ダブル
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金 BA15d クリア
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W) 10 種別 10W形 全長(mm) 48 クリア 電圧(V) 110 口金 E-17 定格寿命(時間) 約1500 電球形状 小丸球 バルブ径(Φmm) 30 電球の種類 白熱電球
1個
189 税込208
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球10W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金 Wピン式ベース 電球形状 ナツメ球 電圧(V) 110 エスコ品番 EA758ZA-63 寸法(mm) Φ20×48 消費電力(W) 20
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 20
1セット(2個)
171 税込188
当日出荷

耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金 E17 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 58 質量(g) 9 消費電力(W) 10 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 1500 ガラス色 フロスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷

口金 E12 電球形状 ナツメ球 電圧(V) 30 エスコ品番 EA758ZA-52 寸法(mm) Φ20×48 消費電力(W) 10
1袋(5個)
1,800 税込1,980
当日出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金 E10 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E17 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 50 バルブ径(Φmm) 20
1個
161 税込177
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E12 電球形状 ナツメ球 電圧(V) 220 エスコ品番 EA758ZA-58 寸法(mm) Φ20×48 消費電力(W) 10
1セット(5個)
2,000 税込2,200
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E12 形状 T-20 クリア 定格 100/110V-10W 全高(mm) 48 直径(mm) 20
1個
109 税込120
当日出荷

用途ライセンス、パーキング、ストップランプ 適合 一般(船舶用) 定格電力(W) 10 定格電圧(V) 12 口金 BA15d ガラス球形式 G18 クリア タイプ シングル球 接点数 2
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g) 10 定格電圧(V) 100 口金 E12 外径×全長(mm) 21×48 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 10 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小丸電球 電球の種類 LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 20 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 バルブ径(Φmm) 20
1個
171 税込188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)